【タネ】大容量ボリュームパック やわらか 早生こまつな
生育旺盛で丈夫に育ち作り易く、家庭菜園におすすめです。葉はやわらかく、いろいろな料理に利用出来ます。
種別大容量ボリュームパック やわらか 早生こまつな
容量(mL)15
まきどき北海道:3月下旬~10月上旬、寒地:3月中旬~10月中旬、平地:3月上旬~10月中旬、暖地:3月上旬~11月上旬
内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※酷暑期は発芽不良・生育不良の原因になりますので、種まきは控えてください。