【タネ】まろやかな風味 こまつな
ツケ菜の代表的品種、全国どこでも作られるなじみの深い野菜。極めて丈夫で作りやすく、生育旺盛で短期間にとれますので、家庭菜園には欠かせない野菜、わずかな空地、箱作りでも十分楽しめます
種別まろやかな風味 こまつな
容量(mL)13
まきどき北海道:4月中旬~9月下旬、寒地:4月上旬~9月下旬、平地:3月中旬~10月下旬、暖地:3月上旬~11月上旬
内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※酷暑期は発芽不良・生育不良の原因になりますので、種まきは控えてください。