曜日別特売

シラザン50 ダイヤモンドプラス スプレー式 ガラスコーティング剤

シラザン50 ダイヤモンドプラス スプレー式 ガラスコーティング剤 - 日本ライティング

日本ライティングのシラザン50ダイヤモンドプラス(Lサイズ)、NGC-QA50DP-Lです。
今までには無かった有機と無機のハイブリッド型のスプレー式ガラスコーティング剤です。
ベースコート2回、トップコート1回の3層で愛車を保護することができる最上級モデルです。
イオンデポジットクリーナーや脱脂剤など、コーティングに必要なアイテムは同梱されています。
ポリシラザンをベースにした溶液は石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)を形成し、硬すぎてクラックすることも柔らかすぎて愛車に傷がついてしまうこともない絶妙な硬度を実現しました。
超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。
コーティング剤をスプレー化したことで、広範囲に塗布&施工が30分程度で可能になりました。スポンジ塗布タイプの約4分の1のスピードで作業を終わらせることができます。
※溶剤の瓶を一度でも開封致しますと、空気中の水分と反応し硬化が始まるため必ず6時間以内に使い切ってください。また、開封後に冷蔵庫などで保存をしないでください。
※洗車後は必ず水分を完全に拭き取ってください。作業中に溶液の硬化が始まってしまいます。
※車内の樹脂部分への施工は、シボ加工・木目調・ピアノブラック(光沢があるもの)でも素材が樹脂であれば問題ございません。「帯電しにくい」「傷が付きづらい」等の効果が得られます。
ボディ、マフラー、ホイールの他に、これまでのコーティング剤ではできなかったフロントガラスへの施工が可能です。
コーティングの耐久年数は3年間です。約2~3か月ごとにシラザン50ダイヤモンドプラス専用 メンテナンス剤を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。
施工後の洗車は水洗いのみで問題ありません!強力な被膜を形成しているので、水洗いだけで簡単に汚れを落とすことができます。ボディに水分が残りにくいので拭き上げも超簡単に行えます。

セット内容
コーティング剤 A液 35ml/コーティング剤 B液 35ml/コーティング剤 C液 35ml/コーティング剤 D液 35ml/トップコート 40ml/硬化促進剤/施工用ボトル3本/洗車用シャンプー100ml/イオンデポジットクリーナー100ml/脱脂剤/マイクロファイバークロス10枚/施工カード/施工済シール/取扱説明書/マスク/手袋
サイズ
LL
危険物の類別
非危険物
特性
撥水
内容量
1セット
注意
※撥水性が落ちてしまうので、撥水効果があるシャンプーは使用しないでください。
※施工後はこまめに洗車を行ってください。
※開封してしまうと空気中の水分と反応してしまい効果が始まるので保管は出来ません。瓶を一度でも開封した場合、6時間以内で必ず使い切ってください。また、開封後に冷蔵庫などでの保管も効果がありませんのでお控えください。
※A液・B液のみを取り出して未開封のまま冷蔵庫に入れておくと約1年間保存可能です。必ず未開封の状態で冷蔵庫にて保存してください。
※施工後の洗車については、手洗い洗車は1週間、洗車機での洗車は1か月後に可能です。
※ガラスコーティング以外のコーティングを施工している場合、付属のシャンプーでしっかり洗って除去してから施工してください。
※施工から2時間経過すれば水に濡れても問題ありません。表面硬化→2時間/完全硬化→1ヵ月/乾燥時間&定着時間→2時間
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06671835NGC-QA50DP-LL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする