曜日別特売

JC標準タイプ12V10W

JC標準タイプ12V10W - ウシオライティング

フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。

外形寸法(mm)Φ9×30電圧(V)12消費電力(W)最大10口金G4全光束(Lm)140周波数50/60Hz機能コンパクトフィラメントを採用色温度(K)2900使用環境屋内寿命2000時間光中心距離(LCL)19.5mm光色電球色演色指数(Ra)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06682351JC12V10W
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする