曜日別特売

17型LEDカラー液晶モニター

17型LEDカラー液晶モニター - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

据置き・壁掛け・取付金具による設置が可能で省スペース・省電力仕様のLEDカラー液晶モニター!
TFTカラー液晶パネルの採用により、省電力を実現。
画面サイズは17インチになります。
映像入力はBNC×2(入力・出力各 2)、VGA×1、S-VIDEO×1、HDMI×1 に対応。
スピーカー内蔵(1W×2)
VESA規格に対応した別売の取付金具による設置が可能。(100×100 VESA 規格準拠)
ラックマウント金具は、RK-174(8U)。

仕様高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション付属品取扱説明書 1冊、スタンド1個、AC電源コード 1本、ACアダプター 1個、VGAケーブル 1本、スタンド固定ネジ 2本、ステレオオーディオケーブル 1本質量(g)約3600電源(V)AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)消費電力(W)22設定方式OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W372×H379×D197コントラスト比1000:1表示色1670万色解像度水平:700本(中心部、AV映像入力時)使用周囲温度(℃)0~+40(結露なきこと)視野角左:85° 、右:85°、上:80°、下:80°応答速度5ms設置方法据え置き、取付金具による設置(100×100mmVESA規格準拠)スピーカー1.0W×2 ステレオLCD仕様17型TFT液晶(表示画面サイズ:337(W)×270(H)mm)画素数1280(H)×1024(V)ピクセル(SXGA)バックライトLED 寿命:約30000時間音声入力【AV】1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+R RCAピン)、【VGA】1.1V(rms)22kΩ 1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック)アスペクト比5:4映像出力【AV1・2】ループスルー出力 2系統(BNCコネクタ)自動終端映像入力【AV1・2】VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 2系統(BNCコネクタ)、【HDMI】HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)、音声対応、【VGA】VGA入力 1系統(D-Sub 15Pin)、対応解像度:1280×1024キーロックあり輝度(cd/m2)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06691408LCM-174
オープン
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする