リベット 4mm/15ケ 307-100

リベット 4mm/15ケ 307-100 KIJIMA(キジマ)

メーカー名:キジマ
メーカー品番:307-100
タイプ:アルミフリンジタイプ
サイズ:リベット径4mm
内容量[数量]:15ケSET

適合※締付可能厚3.2~4.8mm 下穴4.1mm~4.2mm タイプアルミフリンジタイプ リベット径(Φmm)4 内容15ケSET 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06917447 307-100
600
599
659 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする