スプロケット HG40A

スプロケット HG40A - KANA(片山チエン)
材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)7.3(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07240829HG40A10H10
600
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240838HG40A75H75
13,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする