小型卓上遠心機 BS-LXシリーズ

小型卓上遠心機 BS-LXシリーズ bitstrong 小型卓上遠心機 BS-LXシリーズ bitstrong 小型卓上遠心機 BS-LXシリーズ bitstrong 小型卓上遠心機 BS-LXシリーズ bitstrong 小型卓上遠心機 BS-LXシリーズ bitstrong

1.5mL、2mLチューブ×8本用のローターと8連PCRチューブ×2セット用のローターが標準で付属します。
0.2mL、0.5mLチューブ用のアダプターが標準で付属します。
静音設計:吸盤付きの脚部で振動を抑え、動作中の騒音を大幅に軽減します。
簡単操作:蓋の開閉で回転のON/OFFが可能です。
小型のデザイン:スペースを節約し、実験の邪魔になりません。
高い安全性:
・安全インターロック蓋:蓋が開いていると自動的に電源が切れる機能付き
・吸盤付きの脚部で動作中の振動や移動を抑制
・受け皿と蓋で飛散や漏れを防止

用途
本製品は、1.5mLチューブ、2mLチューブ、PCRチューブ等のスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。
スピンダウンでサンプルをチューブの底にまとめ効率的に実験できます。
操作が簡単で、安全性に優れ、動作音も静かな製品です。
質量(kg)1.2 電源(V)100~240、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×142×122 精度(%)速度:±5% 最大容量(mL)8本×1.5/2 内容量1台
関連資料: (0.89MB)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
回転数(min-1[r.p.m])
回転速度(min-1[r.p.m])
ディスプレイ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07329991 BS-LX-50T2Z 25 5000(固定) アンバランス保護:なし、回転速度設定機能:なし(5000rpm固定) 5000(固定) なし
28,000
27,980
30,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
07330000 BS-LX-120T2Z 35 4000~12000 アンバランス保護:あり、回転速度設定機能:あり(4000~12000rpm) 4000~12000 有機EL
53,000
52,980
58,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする