曜日別特売

自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)

自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式) - NDC(ドライケミカル)

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。

用途
自動車搭載用。
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
適合普通火災・油火災・電気火災トラスコ品番574-1626高さ(mm)364放射時間12秒放射距離2~4m薬剤量(kg)1設計標準使用期限10年内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07367800PAN-3AG-1
12,500
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする