EVN
SPプーリー SPB 溝数4
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
適用ブッシング 2517
用途
ベルト伝導による変速に。
トラスコ品番
514-4027
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
4
適合ベルト
B、BX、SPB
データム径(mm)
150
図面番号
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07417256
SPB150-4
¥
11,080
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください