曜日別特売

単列深溝玉軸受 6002ZZEC3

単列深溝玉軸受 6002ZZEC3 - NACHI(不二越)

・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

備考
C3すきま
幅B(mm)
9
内径d(Φmm)
15
止め輪
止め輪なし
呼び番号
6002
基本動定格荷重Cr(N)
5600
基本静定格荷重Cor(N)
2840
シールド形状
両シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
許容回転速度(min-1) グリース潤滑
24000
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074499196002ZZEC3
¥840
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
074499196002ZZEC3062928196002ZZEC36002ZZEC3 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3すきま NACHI(不二越) 06292819単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3すきまNACHI(不二越)1個
¥329
税込¥362
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする