単列深溝玉軸受 6002ZZ-P5
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
- 幅B(mm)
- 9
- 内径d(Φmm)
- 15
- 止め輪
- 止め輪なし
- 呼び番号
- 6002
- 基本動定格荷重Cr(N)
- 5600
- 基本静定格荷重Cor(N)
- 2840
- JIS等級
- JIS5級
- シールド形状
- 両シールド形
- 軌道輪形状
- 深溝玉軸受
- 軌道輪列数
- 単列
- 許容回転速度(min-1) グリース潤滑
- 24000
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ

























