曜日別特売

エコ噴霧ノズル

エコ噴霧ノズル - アネスト岩田エコ噴霧ノズル - アネスト岩田

場所をとらずに気軽に加湿できます。

用途
事務所・倉庫などの加湿に。
付属品
ノズル本体(液材用・エア用ジョイント付)
仕様
【霧化段階】高微粒
トラスコ品番
634-5636
材質
本体:樹脂
接続口径
Φ6チューブ(エア・液体共)
ノズル口径(Φmm)
0.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07450786EN-3
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする