曜日別特売

クラフトマンセット

クラフトマンセット - PROXXON(プロクソン)クラフトマンセット - PROXXON(プロクソン)クラフトマンセット - PROXXON(プロクソン)

欧州のスタンダードBOX[L-BOXX-System L102]にソケットレンチ、スパナ、レンチ、ハンマー等が収納された万能工具セット。
同じシステムを持つBOXと積み重ねが可能で、荷崩れを起こしません。

トラスコ品番420-5680セット内容【68点】ラチェットハンドル、エクステンションバー( 125/250mm)、 アダプター3/8→ 1/2、 ユニバーサルジョイント 、ソケット( 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm) 、ディープソケット( 10/13/17/19mm)、コンビスパナセット (6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21)、マイナスドライバー(3/3.5/8) プラスドライバー(PH1/PH2)、L型トルクスレンチセット (T8/10/15/20/25/27/30/40/50)、L型ヘックスレンチセット (1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm)、コンビプライヤー、ウォーターポンププライヤー、スペシャルハンマー、電子テスター差込角(mm)12.7ケース色カーキ/イエローケース寸法(mm)奥行:350、間口:440、高さ:120内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0746412923660
オープン
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする