曜日別特売

単列深溝玉軸受 6206-P5

単列深溝玉軸受 6206-P5 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6206-P5 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6206-P5 - NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6206-P5 - NACHI(不二越)

・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

幅B(mm)
16
内径d(Φmm)
30
止め輪
止め輪なし
呼び番号
6206
基本動定格荷重Cr(N)
19500
基本静定格荷重Cor(N)
11300
JIS等級
JIS5級
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
許容回転速度(min-1) グリース潤滑
11000
許容回転速度(min-1) 油潤滑
13000
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074970816206-P5
¥4,400
¥4,198
¥4,618(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする