プラスチック クイックジョイント
プラスチックチェーンの連結が目立たず、ワンタッチで行えます。
軽量で鮮やかさです。
- 用途
- プラチェインの連結金具。
- トラスコ品番
- 126-1501
- 材質
- 本体:ポリエチレン
- 品名
- PRJ60
- 寸法A(mm)
- 28.5
- 寸法B(mm)
- 7
- チェーン径(Φmm)
- 6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 線径(mm)
- 6
- 適合チェーン
- PW60・JC6
- 内容量
- 1箱(50個)
注意
※プラスチックチェイン・フックは荷重を継続的にかけると伸びて切れる恐れがあります。吊下げ用としてのご利用はオススメできません。ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ














![ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物] ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82570945-260821-02.jpg)













