キッチンマット ロイヤルコレクション アーツ
エレガントな花柄のキッチンマット。抗菌防臭加工。裏面すべり止め加工でズレにくい。厚さ約6mmと薄手のマットなので、キッチンの引き出しにも引っ掛かりにくくスムーズ。洗濯ネットに入れて洗えるので清潔に使えます。
用途キッチンマット
色グリーン
混率(%)アクリル100(抗菌防臭加工)
加工あり
内容量1枚
注意
※長期間敷き詰めたままにしておくと、マットの裏面剤や床用ワックスの影響で床材が、黄変または密着したり、床がすべりやすくなる場合があります。ときどき使用場所をずらしたり中性洗剤で床面をふいたりしてご使用ください。※マットが湿った状態で長時間放置すると、かびの発生原因となります。
※パイル(糸)を引っぱったり、引っかけたりしないでください。(パイル(糸)がほどけた場合は、ハサミでカットしてください。)
※注意 飛び乗ったりすると、すべってけがをすることがあります。
※乾燥機はご使用にならないでください。(熱により、変形・損傷の恐れがあります。)
※柔軟剤や漂白剤はご使用にならないでください。
※初めは多少毛羽がでますので、他のものとは別にしてください。
※商品裏側のネーム表示もご覧ください。
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります
泡立て器・ホイッパー
バット・番重・コンテナ
コーヒー用品・コーヒーマシン
ボール・ざる・漬物・米びつ
スライサー・削り/おろし/ジューサー
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ワイン・酒・バー用品
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
計量ツール・はかり・温度計
ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
保存容器・調味料入れ
串・ハケ
レンジ調理・アイデアグッズ
栓抜き・缶切り・オープナー
オイルポット・天ぷら網
水切り袋・三角コーナー
洗い桶
水切り・たわし受け・ラック
キッチンラック・キッチン小物収納
シンクマット・保護シート
ふきん(カウンタークロス 等)
タオルハンガー
キッチンマット
スポンジ
キッチン・厨房用洗剤
ポリ袋(ゴミ袋)
キッチンブラシ