シリコン加工型天板
(1件のレビュー)通常パティシエが使用する焼型は、フランス天板と呼ばれる600×400mmのサイズですが、省スペースでもご使用できるように、品質はプロ仕様そのままをフランス天板の4分の1サイズの300×200mmにて作成しています。そのため4枚使用すれば、フランスサイズとしてご利用いただけます。焼き上がりのカタチが美しく、線くっきりのマドレーヌもお手の物。型離れも抜群で、プロ顔負けの手作りお菓子に。1/4天板シリーズのサイズは、全て外寸(mm)300×200です。材質は全て、ブリキにシリコン加工です。
- 材質
- ブリキにシリコン加工
- 外寸(mm)
- 300×200
- 品名・タイプ
- 焼き菓子型
- 内容量
- 1個
注意
※表面処理製品(シリコン・セラミック・フッソ加工等)は、空焼きの必要はありません。※直火・電子レンジ共に使用不可。離型油を十分に塗りなじませてください。
※糖分や卵黄の含有率が多い生地は、離型性が落ちます。適度に離型油をご使用ください。
※塗膜が傷つくと性能が著しく低下しますので、金属ヘラや金たわしの使用は厳禁です。積み重ねにもご注意ください。
※ご使用後は、水・お湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落としてください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
全10種類を絞り込む
内寸(mm)
製菓・製パン用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-01-19
用途: 焼き菓子
製造業
まだ一度しか使用しておりませんが、大変きれいに焼き上がりました。
型が美しいです。




























