さっと洗えるメガストーン IH対応フライパン

さっと洗えるメガストーン IH対応フライパン パール金属 さっと洗えるメガストーン IH対応フライパン パール金属 さっと洗えるメガストーン IH対応フライパン パール金属

外面セラミック加工。汚れを落としやすくキズつきにくい。さっと洗える。内面は超特厚4層コーティング。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂 質量(g)703 サイズ(cm)26 表面処理ふっ素樹脂塗膜加工(内面)、セラミック加工(外面) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)470×110×270 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07853250 HB-6680
4,800
2,798
3,078 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする