タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC

タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC - 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC - 椿本チエイン

・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。

仕様RC仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M内容量1本
360件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07892328BG175P5M10-RC35175
1,160
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
07891829BG175P5M15-RC35175
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
07891086BG175P5M25-RC35175
2,780
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
07892337BG215P5M10-RC43215
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
07891838BG215P5M15-RC43215
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
07891095BG215P5M25-RC43215
2,780
2,598
2,858(税込)
25日以内出荷
返品不可
07892346BG225P5M10-RC45225
1,160
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
07891847BG225P5M15-RC45225
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
07891111BG225P5M25-RC45225
2,780
2,598
2,858(税込)
25日以内出荷
返品不可
07892355BG255P5M10-RC51255
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
07891856BG255P5M15-RC51255
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
07891120BG255P5M25-RC51255
2,780
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
07894979BG260P5M10-RC52260
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
07894437BG260P5M15-RC52260
1,790
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
07896431BG260P5M25-RC52260
2,960
2,798
3,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
07894875BG275P5M10-RC55275
1,310
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
07890219BG275P5M15-RC55275
1,890
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
07895067BG275P5M25-RC55275
3,160
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
07890596BG295P5M10-RC59295
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
07892931BG295P5M15-RC59295
1,990
1,898
2,088(税込)
25日以内出荷
返品不可
07890797BG295P5M25-RC59295
3,310
3,098
3,408(税込)
25日以内出荷
返品不可
07890605BG300P5M10-RC60300
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
07892949BG300P5M15-RC60300
2,010
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
07893545BG300P5M25-RC60300
3,360
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
07890621BG310P5M10-RC62310
1,410
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
07892958BG310P5M15-RC62310
2,040
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
07893570BG310P5M25-RC62310
3,400
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
07890630BG320P5M10-RC64320
1,410
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
07895636BG320P5M15-RC64320
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
07896038BG320P5M25-RC64320
3,440
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
07890639BG325P5M10-RC65325
1,410
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
07895670BG325P5M15-RC65325
2,080
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
07895995BG325P5M25-RC65325
3,470
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
07893326BG340P5M10-RC68340
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
07895566BG340P5M15-RC68340
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
07892066BG340P5M25-RC68340
3,580
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
07893335BG345P5M10-RC69345
1,430
1,398
1,538(税込)
25日以内出荷
返品不可
07895591BG345P5M15-RC69345
2,130
1,998
2,198(税込)
25日以内出荷
返品不可
07892075BG345P5M25-RC69345
3,600
3,398
3,738(税込)
25日以内出荷
返品不可
07893351BG350P5M10-RC70350
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
07895609BG350P5M15-RC70350
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
07892091BG350P5M25-RC70350
3,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
07893387BG370P5M10-RC74370
1,470
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
07895645BG370P5M15-RC74370
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
07894769BG370P5M25-RC74370
3,690
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
07893360BG375P5M10-RC75375
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
07891427BG375P5M15-RC75375
2,210
2,098
2,308(税込)
当日出荷
返品不可
07894735BG375P5M25-RC75375
3,710
3,500
3,850(税込)
25日以内出荷
返品不可
07893369BG390P5M10-RC78390
1,500
1,398
1,538(税込)
25日以内出荷
返品不可
07894166BG390P5M15-RC78390
2,290
2,198
2,418(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする