曜日別特売

タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC

タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC - 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC - 椿本チエイン

・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。

仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M内容量1本
396件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
最大張力(N)
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08094007BG376P8M15-RC47取付:265、取付推奨値:203376
2,190
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
08093000BG376P8M25-RC47取付:473、取付推奨値:363376
3,670
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
08094558BG376P8M40-RC47取付:807、取付推奨値:617376
5,890
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
08088757BG376P8M60-RC47取付:1283、取付推奨値:982376
8,670
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
08092501BG392P8M15-RC49取付:265、取付推奨値:203392
2,270
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
08118611BG392P8M25-RC49取付:473、取付推奨値:363392
3,760
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
08119049BG392P8M40-RC49取付:807、取付推奨値:617392
5,980
5,698
6,268(税込)
25日以内出荷
返品不可
08120291BG392P8M60-RC49取付:1283、取付推奨値:982392
8,870
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
08119636BG440P8M15-RC55取付:265、取付推奨値:203440
2,360
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
08119478BG440P8M25-RC55取付:473、取付推奨値:363440
3,930
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
08119426BG440P8M40-RC55取付:807、取付推奨値:617440
6,330
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
08120178BG440P8M60-RC55取付:1283、取付推奨値:982440
9,380
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
08120160BG480P8M15-RC60取付:265、取付推奨値:203480
2,670
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
08118516BG480P8M25-RC60取付:473、取付推奨値:363480
4,330
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
08120196BG480P8M40-RC60取付:807、取付推奨値:617480
6,960
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
08119941BG480P8M60-RC60取付:1283、取付推奨値:982480
10,400
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
08118769BG512P8M15-RC64取付:265、取付推奨値:203512
2,760
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
08120205BG512P8M25-RC64取付:473、取付推奨値:363512
4,560
4,298
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
08120738BG512P8M40-RC64取付:807、取付推奨値:617512
7,240
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
08118690BG512P8M60-RC64取付:1283、取付推奨値:982512
10,800
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
08118778BG520P8M15-RC65取付:265、取付推奨値:203520
2,780
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
08118796BG520P8M25-RC65取付:473、取付推奨値:363520
4,580
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
08119295BG520P8M40-RC65取付:807、取付推奨値:617520
7,360
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
08118656BG520P8M60-RC65取付:1283、取付推奨値:982520
11,000
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
08119600BG536P8M15-RC67取付:265、取付推奨値:203536
2,840
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
08118805BG536P8M25-RC67取付:473、取付推奨値:363536
4,670
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
08120117BG536P8M40-RC67取付:807、取付推奨値:617536
7,490
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
08120580BG536P8M60-RC67取付:1283、取付推奨値:982536
11,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
08120720BG560P8M15-RC70取付:265、取付推奨値:203560
2,910
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08120747BG560P8M25-RC70取付:473、取付推奨値:363560
4,820
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
08118735BG560P8M40-RC70取付:807、取付推奨値:617560
7,600
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
08120571BG560P8M60-RC70取付:1283、取付推奨値:982560
11,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
08120711BG576P8M15-RC72取付:265、取付推奨値:203576
2,980
2,798
3,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
08119320BG576P8M25-RC72取付:473、取付推奨値:363576
4,910
4,698
5,168(税込)
25日以内出荷
返品不可
08120598BG576P8M40-RC72取付:807、取付推奨値:617576
7,840
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
08120589BG576P8M60-RC72取付:1283、取付推奨値:982576
11,800
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
08119250BG584P8M15-RC73取付:265、取付推奨値:203584
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
08119311BG584P8M25-RC73取付:473、取付推奨値:363584
4,960
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
08119995BG584P8M40-RC73取付:807、取付推奨値:617584
7,960
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
08120555BG584P8M60-RC73取付:1283、取付推奨値:982584
11,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
08119268BG600P8M15-RC75取付:265、取付推奨値:203600
3,070
2,898
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
08120135BG600P8M25-RC75取付:473、取付推奨値:363600
5,070
4,798
5,278(税込)
当日出荷
返品不可
08118699BG600P8M40-RC75取付:807、取付推奨値:617600
8,090
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
08120248BG600P8M60-RC75取付:1283、取付推奨値:982600
12,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
08120065BG616P8M15-RC77取付:265、取付推奨値:203616
3,110
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
08118760BG616P8M25-RC77取付:473、取付推奨値:363616
5,130
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
08120458BG616P8M40-RC77取付:807、取付推奨値:617616
8,270
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
08120257BG616P8M60-RC77取付:1283、取付推奨値:982616
12,300
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
08120099BG632P8M15-RC79取付:265、取付推奨値:203632
3,180
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
08118751BG632P8M25-RC79取付:473、取付推奨値:363632
5,200
4,898
5,388(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする