曜日別特売

タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP8M-HC

タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP8M-HC - 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP8M-HC - 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP8M-HC - 椿本チエイン

・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。・青色・青色の歯ゴム採用により、摩耗状態が一目でわかります。・摩耗状態が一目瞭然。・交換時期が分かりやすい。

歯形UP8M仕様HC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8内容量1本
363件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
周長(mm)
ベルト幅(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08167997BG480UP8M15-HC84801560
4,330
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
返品不可
08168085BG480UP8M25-HC84802560
7,090
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
08168801BG480UP8M40-HC84804060
11,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
08168390BG480UP8M60-HC84806060
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
08168670BG512UP8M15-HC85121564
4,510
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
08168329BG512UP8M25-HC85122564
7,440
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
08168810BG512UP8M40-HC85124064
11,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
08168295BG512UP8M60-HC85126064
17,800
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
08168679BG520UP8M15-HC85201565
4,560
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
08168609BG520UP8M25-HC85202565
7,490
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
08168785BG520UP8M40-HC85204065
12,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
08168311BG520UP8M60-HC85206065
17,900
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
08168101BG536UP8M15-HC85361567
4,640
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
08168040BG536UP8M25-HC85362567
7,620
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
08168731BG536UP8M40-HC85364067
12,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
08168320BG536UP8M60-HC85366067
18,400
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
08168469BG560UP8M15-HC85601570
4,730
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
08168259BG560UP8M25-HC85602570
7,890
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
08168706BG560UP8M40-HC85604070
12,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
08168171BG560UP8M60-HC85606070
18,900
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
08168855BG576UP8M15-HC85761572
4,870
4,598
5,058(税込)
25日以内出荷
返品不可
08168557BG576UP8M25-HC85762572
8,000
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
08168697BG576UP8M40-HC85764072
12,800
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
08168180BG576UP8M60-HC85766072
19,300
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
08168338BG584UP8M15-HC85841573
4,930
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
08168015BG584UP8M25-HC85842573
8,070
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
08168715BG584UP8M40-HC85844073
13,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
08168189BG584UP8M60-HC85846073
19,400
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
08168627BG600UP8M15-HC86001575
5,000
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
08168749BG600UP8M25-HC86002575
8,270
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
08168591BG600UP8M40-HC86004075
13,200
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
08168067BG600UP8M60-HC86006075
19,900
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
08168636BG616UP8M15-HC86161577
5,090
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
08168207BG616UP8M25-HC86162577
8,380
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
08168575BG616UP8M40-HC86164077
13,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
08182198BG616UP8M60-HC86166077
20,200
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
08182171BG632UP8M15-HC86321579
5,160
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
08182259BG632UP8M25-HC86322579
8,510
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
08182679BG632UP8M40-HC86324079
13,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
08182207BG632UP8M60-HC86326079
20,500
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
08182155BG640UP8M15-HC86401580
5,200
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
08182591BG640UP8M25-HC86402580
8,560
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
08182688BG640UP8M40-HC86404080
13,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
08182049BG640UP8M60-HC86406080
20,700
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
08182469BG656UP8M15-HC86561582
5,310
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
08182365BG656UP8M25-HC86562582
8,760
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
08182627BG656UP8M40-HC86564082
13,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
08182076BG656UP8M60-HC86566082
21,100
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
08182295BG680UP8M15-HC86801585
5,440
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
08182521BG680UP8M25-HC86802585
9,000
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする