ストレートフィッティング アルミ #3 600133ERLP

ストレートフィッティング アルミ #3 600133ERLP アールズ

メーカー名:アールズ
メーカー品番:600133ERLP
フィッティング色:ブルーxレッド
フィッティング素材:アルミ
バンジョータイプ(形状):ST(ストレート)
タイプ:ストレート
色[カラー]:ブルーxレッド
材質[素材]:アルミ
仕様:SPEED-SEAL HOSE ENDS

仕様SPEED-SEAL HOSE ENDS 適合#3ホース用 材質アルミ、【フィッティング】アルミ 形状【バンジョー】ST(ストレート) ブルーxレッド タイプストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08135885 600133ERLP
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする