オカ
リズムキャット キッチンマット
シャツなどを製造する時に出るハギレを再利用し、糸にした再生糸で出来た生地に柄をプリントしています。
環境にも優しく、ナチュラルな風合いが特徴のマットに仕上がっています。
裏面すべり止め加工
材質
綿 ポリエステル アクリル レーヨン その他
色
ピンク
厚さ(cm)
0.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08163115
-
550
45×180
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08163131
-
370
45×120
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください