オカ
ビストロ キッチンマット
シャツなどを製造する時に出るハギレを再利用し、糸にした再生糸で出来た生地に柄をプリントしています。
環境にも優しく、ナチュラルな風合いが特徴のマットに仕上がっています。
裏面すべり止め加工をしています。
材質
綿 ポリエステル アクリル レーヨン その他
色
ブルー
質量(g)
550
厚さ(cm)
0.4
寸法(縦×横)(cm)
45×180
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08163140
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください