ヒロショウ
バースプーン
バースプーンは、カクテル作りで活躍するバースプーンです。見た目にもお洒落なスプーンです。
用途
お酒の混ぜ用に。
質量(g)
30
長さ(cm)
約37
品名・タイプ
バースプーン
高さ(cm)
2.2
奥行き(cm)
2.6
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08163849
MR-654
右利き用
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08163858
MR-655
左利き用
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。