ヒロショウ
クラルテ 耐熱ガラス製 クッキングボウル 2点セット
クラルテ 耐熱ガラス製 クッキングボウルは、様々な料理で活躍する耐熱ガラスのボウルです。電子レンジ・オーブン、冷蔵・冷凍、食洗機で使用が可能です。テーブルウェアとしても使えます。
用途
調理器具に。
材質
耐熱ガラス
電子レンジ
○
内容量
1セット
注意
※商品画像には別のサイズの商品を使用している場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08164445
CTB-1215
12cm:490、15cm:880
約138/176
約75/80
890(12cm:350 15cm:540)
12・15
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08164461
CTB-20
15cm:880、18cm:1400
約176/206
約80/90
15cm:540 18cm:730
15・18
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。