Panasonic(パナソニック)
丸型露出ボックス 2方出
用途
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
適合
厚鋼電線管用
種別
ねじ付き電線管用付属品
種類
丸型露出ボックス 2方出
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
呼び
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09011321
DFZ2616P
0.52
40
G16
89
28
¥
2,020
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09011330
DFZ2622P
0.59
40
G22
89
35
¥
2,460
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09011339
DFZ2628P
0.75
44
G28
100
42
¥
3,520
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09011348
DFZ2636P
1.1
55
G36
114
50
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09011357
DFZ2642P
1.5
70
G42
114
60
¥
7,460
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください