Panasonic(パナソニック)
丸型露出ボックス 3方出
用途
配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
適合
厚鋼電線管用
種別
ねじ付き電線管用付属品
種類
丸型露出ボックス 3方出
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
呼び
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09011375
DFZ2716P
0.59
40
G16
89
28
¥
2,150
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09011391
DFZ2722P
0.62
40
G22
89
35
¥
2,670
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09011400
DFZ2728P
0.75
44
G28
100
42
¥
3,810
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09011409
DFZ2736P
1.1
55
G36
114
50
¥
5,940
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09011418
DFZ2742P
1.8
70
G42
114
60
¥
8,920
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください