ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出

ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出 - Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出 - Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出 - Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出 - Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出 - Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出 - Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出 - Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出 - Panasonic(パナソニック)
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 3方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨内容量1個
注意
※注)ステンレス電線管本体とねじなしシリーズ用付属品を接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入し、特殊止めねじ(トルクビス)の頭がねじ切れるまで締めつけてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09011540DSSJ67190.71E198925.673
オープン
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
09011549DSSJ67250.79E258931.973
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09011558DSSJ67311.05E3110038.384
オープン
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする