丸型露出ボックス 1方出

丸型露出ボックス 1方出 - Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 1方出 - Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 1方出 - Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 1方出 - Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 1方出 - Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 1方出 - Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 1方出 - Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 1方出 - Panasonic(パナソニック)
用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 1方出入数(個)1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
呼び
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09011269DFZ2516P0.5140G168928
1,800
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
09011278DFZ2522P0.5240G228935
2,190
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
09011287DFZ2528P0.7644G2810042
3,040
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
09011296DFZ2536P155G3611450
5,040
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
09011305DFZ2542P1.970G4211460
6,630
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする