Panasonic(パナソニック)
ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出
用途
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
種別
ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質
SUS304および相当品
種類
ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出
規格
JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)
【止めねじ(M5)】6
入数(個)
1
表面仕上げ
#240研磨
内容量
1個
注意
※注)ステンレス電線管本体とねじなしシリーズ用付属品を接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入し、特殊止めねじ(トルクビス)の頭がねじ切れるまで締めつけてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
呼び
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09013649
DSSJ7019
0.75
40
E19
25.6
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09013658
DSSJ7025
0.77
40
E25
31.9
23
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09013667
DSSJ7031
0.83
50
E31
38.3
26
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください