Panasonic(パナソニック)
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 1方出
用途
電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または、電線接続用に使用します。
種別
ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質
SUS304および相当品
種類
ねじなし丸型露出ボックス 1方出
規格
JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)
【止めねじ(M5)】6
入数(個)
1
表面仕上げ
#240研磨
内容量
1個
注意
※注)ステンレス電線管本体とねじなしシリーズ用付属品を接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入し、特殊止めねじ(トルクビス)の頭がねじ切れるまで締めつけてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09011479
DSSJ6519
0.64
E19
89
25.6
73
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09011488
DSSJ6525
0.66
E25
89
31.9
73
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09011497
DSSJ6531
0.85
E31
100
38.3
84
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください