LEDスポットライト SP2灯白N・60中・60中
【アルミダイカスト本体】ホワイト
【セード】ホワイト
天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ
Ra83
【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)
【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)
【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)
【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)
【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
集光タイプ(ビーム角24度)
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
壁面・天井面・据置取付専用
60形電球2灯器具相当
位相制御式(2線式)
※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。
入力電流(100V時):0.148 A
適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
照射面近接限度10cm
幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm
質量:0.6 kg
LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
【本体】LGS9303
【LEDランプ】LLD2420N CB1
- 電圧(V)
- 100
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 104.1
- 演色指数(Ra)
- 83
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
スポットライト の新着商品
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980カテゴリ





















