曜日別特売

折りたたみデスク 折りたたみチェア セット

折りたたみデスク 折りたたみチェア セット - 萩原折りたたみデスク 折りたたみチェア セット - 萩原折りたたみデスク 折りたたみチェア セット - 萩原折りたたみデスク 折りたたみチェア セット - 萩原折りたたみデスク 折りたたみチェア セット - 萩原折りたたみデスク 折りたたみチェア セット - 萩原折りたたみデスク 折りたたみチェア セット - 萩原折りたたみデスク 折りたたみチェア セット - 萩原

デザイン性の高い木目調家具シリーズ。簡単に折りたたむことができるので隙間にもサッと収納することができます。ワンルームにも置きやすいコンパクト感だけど、PCを広げて作業もできるちょうどいい広さの天板です。天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能です。長時間座っても疲れにくいように、ウレタンを詰めたクッション座面を採用しました。カラーは洗練された「ホワイト」落ち着きのある「ブラウン」の2色展開です。

用途デスク、ユニットデスクとして材質主材:スチール・化粧繊維板(塩化ビニル)、張地:合成皮革備考組立式/折りたたみ式/2口コンセント付き外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)デスク:80×45×72、チェア:44×46×78.5座面高(cm)チェア:46内容量1台(1台)
注意
※デスク:お客様組立品。(プラスドライバーが必要)/チェア:完成品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09107747LDC-4778BRブラウン
20,000
10,980
12,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年1月9日
09107756LDC-4778WHホワイト
20,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする