曜日別特売

選べる カフェテーブル 3点 セット

選べる カフェテーブル 3点 セット - 萩原選べる カフェテーブル 3点 セット - 萩原選べる カフェテーブル 3点 セット - 萩原選べる カフェテーブル 3点 セット - 萩原選べる カフェテーブル 3点 セット - 萩原選べる カフェテーブル 3点 セット - 萩原選べる カフェテーブル 3点 セット - 萩原選べる カフェテーブル 3点 セット - 萩原

シンプルな一本脚デザインのカフェ風テーブルとヴィンテージ風チェアの3点セット。カフェテーブルは、黒いスチールのフレームと、木目調・コンクリート調の天板でスタイリッシュなデザイン。異素材ミックスでモダンな雰囲気に。脚部のスチールフレームは、傷・サビ・水に強く、アジャスター付きのためガタツキを防止します。軽量で持ち運びやすいので、移動や模様替えもラクラク。グレー・ナチュラル・ダークブラウンの3色からお選びいただけます。チェアは、本革をリアルに再現したヴィンテージ風の合成皮革。本革風の雰囲気を楽しむことができてお手入れも簡単。テーブルの色と合わせて、4色のカラー(キャメル、ブラウン、ダークブラウン、ブラック)からお選びください。

用途ダイニングセットとして材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、座面:積層材、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム、脚部:スチール備考組立式/アジャスター付(テーブル)外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:60×60×70、チェアー:48×56×84.5座面高(cm)チェアー:43内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品(工具付属)チェアは同色2脚セットです。異なる色の組み合わせはできません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09107765LT-4930DBR-34BK-Sダークブラウン×ブラック
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107781LT-4930DBR-34BR-Sダークブラウン×ブラウン
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月下旬
09107790LT-4930DBR-34CA-Sダークブラウン×キャメル
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月24日
09107799LT-4930DBR-34DBR-Sダークブラウン×ダークブラウン
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月24日
09107808LT-4930GY-34BK-Sグレー×ブラック
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107817LT-4930GY-34BR-Sグレー×ブラウン
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月下旬
09107826LT-4930GY-34CA-Sグレー×キャメル
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月24日
09107835LT-4930GY-34DBR-Sグレー×ダークブラウン
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月24日
09107851LT-4930NA-34BK-Sナチュラル×ブラック
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107860LT-4930NA-34BR-Sナチュラル×ブラウン
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月下旬
09107869LT-4930NA-34CA-Sナチュラル×キャメル
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月24日
09107878LT-4930NA-34DBR-Sナチュラル×ダークブラウン
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする