A-Gas Japan
サーモカメラ
抜群のコストパフォーマンス
小型軽量タイプ
フラッシュライト付
冷凍空調機の漏れの確認に
現場での保守メンテナンスに
電源
単3電池×3(約16時間)
測定範囲(℃)
-30~+650
分解能(℃)
0.1
ディスプレイ
1.77インチLCD
使用環境
-10℃~ +50℃ 90%RH以下(結露なきこと)
視野角
30°×30°
保存環境
-20℃~ +60℃ 80%RH以下(結露なきこと)
画素数
128×128ピクセル
測定精度(℃)
±1.5%rdgまたは±1.5の大きいほう、±2.0(-10~ 0、±3.0(-30~ -10
応答時間(ms)
300
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09207296
TG-301
¥
96,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください