A-Gas Japan
土壌水分計
土壌などの水分含有率を測定します
汚れても水洗い可能な防水タイプ
データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です
寸法(mm)
センサ部:Φ10×210
電源(V)
1.5単4電池×4
構造
IP65防水型
精度
±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて)
測定方式
電極による導電率測定
表示分解能
0.10%
測定範囲(%)
0~50
消費電流(mA)
DC5
サンプリング
約0.8秒
ディスプレイ
3.5桁、液晶ディスプレイ
使用環境
0~50℃、80%RH以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09208565
PMS-714
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください