A-Gas Japan
データロガー温度計
同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)
電源
単3電池×6本 or DCアダプタ(別売)
測定範囲(℃)
-100~1300(※使用センサにより異なります。)
精度
-50.0~1300.0℃、分解能0.1℃ ±(0.5%+0.5℃)
測定方式
K熱電対
分解能(℃)
-100.0~-50.1 分解能0.1 ±(0.5%+1
インターフェース
RC232、USB
ディスプレイ
6インチLCD
使用環境温度(℃)
0~50
SDカード
1283_TM-947SD
内容量
1台
注意
※測定範囲は使用するセンサにより異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09208127
MTM-380SD
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください