曜日別特売

コラソン 135cm ダイニングセット

コラソン 135cm ダイニングセット - サンコウコラソン 135cm ダイニングセット - サンコウコラソン 135cm ダイニングセット - サンコウコラソン 135cm ダイニングセット - サンコウコラソン 135cm ダイニングセット - サンコウコラソン 135cm ダイニングセット - サンコウコラソン 135cm ダイニングセット - サンコウコラソン 135cm ダイニングセット - サンコウ

シンプルなデザインでどんなインテリアにもマッチするダイニングセットです。
テーブルには引き出しが1個付いています。天板にウォールナットの突板を使用していますので、高級感も演出できます。
チェアの座面はPVCを使用しており、水濡れや汚れに強く長くお使いいただけます。

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のダイニングセット、テーブルチェアセット、食卓セットとして。ブラウン内容量1セット
注意
※お客様組立品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09215915SH-24-0080-BR4点テーブル:135×80×70、チェア:46×52×81(SH42)、ベンチ:105×35×43
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09215931SH-24-0081-BR5点テーブル:135×80×70、チェア:46×52×81(SH42)
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする