DCギアドモータ TP-3640I-PS(エンコーダ付)

DCギアドモータ TP-3640I-PS(エンコーダ付) - スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-PS(エンコーダ付) - スリーピース
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09259507TP-3640I-PS-10-ENAB01-2410ギア:20.2270CCW98
10,490
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259516TP-3640I-PS-33-ENAB01-2433ギア:23.793.2CW196
10,520
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259525TP-3640I-PS-66-ENAB01-2466ギア:27.247.4CCW294
10,550
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259541TP-3640I-PS-75-ENAB01-2475ギア:27.242.5CCW294
10,550
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259550TP-3640I-PS-100-ENAB01-24100ギア:27.230.7CCW588
10,550
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259559TP-3640I-PS-150-ENAB01-24150ギア:30.721.1CW588
10,690
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259568TP-3640I-PS-200-ENAB01-24200ギア:30.716.2CW588
10,690
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259577TP-3640I-PS-225-ENAB01-24225ギア:30.714.5CW588
10,690
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259586TP-3640I-PS-300-ENAB01-24300ギア:30.711CW588
10,690
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259595TP-3640I-PS-450-ENAB01-24450ギア:34.27.4CCW588
10,830
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259611TP-3640I-PS-600-ENAB01-24600ギア:34.25.59CCW588
10,830
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259620TP-3640I-PS-675-ENAB01-24675ギア:34.24.98CCW588
10,830
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259629TP-3640I-PS-900-ENAB01-24900ギア:34.23.76CCW588
10,830
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする