スリーピース
DCギアドモータ TP-3640H-KSタイプ
電圧(V)
24
電源
直流
寸法(Φmm)
ギア部:37、モーター部:37.5
適合ドライバー
TPDR-68A
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09255657
TP-3640H-KS-10-J00-24
10
ギア:20.2
597
CCW
98
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255666
TP-3640H-KS-33-J00-24
33
ギア:23.7
203
CW
196
¥
5,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255675
TP-3640H-KS-66-J00-24
66
ギア:27.2
103
CCW
294
¥
5,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255691
TP-3640H-KS-75-J00-24
75
ギア:27.2
91.9
CCW
294
¥
5,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255700
TP-3640H-KS-100-J00-24
100
ギア:27.2
67.3
CCW
588
¥
5,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255709
TP-3640H-KS-150-J00-24
150
ギア:30.7
45.7
CW
588
¥
5,940
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255718
TP-3640H-KS-200-J00-24
200
ギア:30.7
34.7
CW
588
¥
5,940
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255727
TP-3640H-KS-225-J00-24
225
ギア:30.7
31
CW
588
¥
5,940
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255736
TP-3640H-KS-300-J00-24
300
ギア:30.7
23.4
CW
588
¥
5,940
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255745
TP-3640H-KS-450-J00-24
450
ギア:34.2
15.7
CCW
588
¥
6,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255761
TP-3640H-KS-600-J00-24
600
ギア:34.2
11.8
CCW
588
¥
6,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255770
TP-3640H-KS-675-J00-24
675
ギア:34.2
10.5
CCW
588
¥
6,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255779
TP-3640H-KS-900-J00-24
900
ギア:34.2
7.9
CCW
588
¥
6,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください