曜日別特売

タイミングベルトプーリー RS PRO 21歯 5mmピッチ

タイミングベルトプーリー RS PRO 21歯 5mmピッチ - RS PRO

XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適

仕様
歯の数 = 21
ピッチ = 5mm
ベルト幅に合わせる = 14.3mm
材料 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09441096182-650
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする