ホース RS PRO 25m

ホース RS PRO 25m - RS PRO

BS6066、ISO5774. 作動圧力は+23℃. RS Pro多目的強化PVCチューブ. この透明なRS RPO PVCチューブは、DIYや商業用など、さまざまな用途に最適です。
EC準拠の低毒性ホースは信頼性が高く、長期間にわたって高い耐久性を発揮します。
このRS Proホースは、水、燃料、油、その他の化学薬品などの液体にも、食品業界での使用にも適しており、空気やガスの用途に使用できます。
この多目的、高品質、オールラウンド型のチューブは、特に空気と水の搬送において広く使用されています。
特長と利点. 柔軟性が高く、使いやすい. さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対して耐性を発揮. 耐摩耗性壁を厚くすることで耐久性を高め、耐摩耗性を向上. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54° 44 ' (54.73°)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。
食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 飲料水の汚染を減らすため、カドミウムやシリコンを含有しない素材を使用. 使用温度: -15 → + 60℃. ISO5774に適合した製造. 安全係数: 4:1. 用途. キャラバン産業において、水や化学薬品用の配管として幅広く使用. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 空圧工具などの空気用途. 食料 - 食品基質や液体の搬送用

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 8mm
外径 = 13.5mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 16バール
使用流体/用途 = 圧縮空気
代表規格 = ISO 5774
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +60℃
色 = クリア
長さ = 25m
曲げ半径 = 29mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(25m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09455096440-054
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする