曜日別特売

ホース RS PRO 25m

ホース RS PRO 25m - RS PRO

作動圧力は23 ℃. クリア非強化PVCホース. このRS RPO透明PVCホースは、低圧の食品用途や一般的な産業ベース環境など、幅広い用途に適しています。
このホースは、最高品質の低毒性材料で製造されており、幅広い温度範囲で優れた透明性、柔軟性、耐久性を発揮します。
柔軟性の高いホースで広い場所でも狭い場所でも使用できます。
優れた腐食性と耐摩耗性を備えており、あらゆる用途で高い耐久性と信頼性を発揮します。
特長と利点. ガラスのように透明で見やすい 優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えているので、耐久性が向上 柔軟性が高く、使いやすい 低毒性、無臭の特殊なPVC配合物を使用した、カドミウムとシリコン非含有の素材を使用しているので、飲料水の汚染を低減できます。
食品接触用途に関するEC指令に適合 RoHS対応 アルコール、ガソリン、オイル、グリース、溶剤との使用に最適 広範な酸とアルカリに対して高い耐性を発揮 使用温度: -15 → + 60 ℃. 用途. 一般産業用途. 科学技術. 製薬. 医療

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 8mm
外径 = 14mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 4バール
使用流体/用途 = 研究室
代表規格 = EU 10/2011
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +60℃
色 = クリア
長さ = 25m
曲げ半径 = 126mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09471720797-350
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする