RS PRO ドライバビット Phillips PH3
RS Proダイヤモンドインパクトねじビット. RS Proダイヤモンドインパクトプラスねじビットは、従来のインパクトドライバでの使用を想定して設計されています。
ダイヤモンドコーティングによりビットがねじ頭に噛むため、舐めるリスクを低減できます。
また、TiN CVDコーティングが完璧な摩耗保護として機能するため、硬いねじを使用する用途に最適です。
非常に大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため摩耗しにくく、長いサービス寿命を誇ります。
コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。
特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 衝撃 ダイヤモンド / TiN CVDコーティング 長いトーションゾーン
- 仕様
- ヘッドタイプ = Phillips
タイプ = インパクトドライバビット
サイズ = PH3
- 内容量
- 1箱(1個)
ビット の新着商品
カテゴリ











![2PC.ビットホルダーカラビナ仕様[キーアダプター付] ベストツール 2PC.ビットホルダーカラビナ仕様[キーアダプター付] ベストツール](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07044218-261029-02.jpg)
![2PC.ビットホルダー[キーアダプター付]カラビナ付 ベストツール 2PC.ビットホルダー[キーアダプター付]カラビナ付 ベストツール](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07043579-261029-02.jpg)
![ビットホルダー[キーアダプター付] ベストツール ビットホルダー[キーアダプター付] ベストツール](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07044121-261029-02.jpg)