フィルタレギュレータ RS PRO

フィルタレギュレータ RS PRO - RS PRO

RS Pro エアフィルタレギュレータ、 600 Nl/ 分、 → 12 bar RS Pro のフィルタレギュレータのご紹介です。
頑丈で高品質のエアレギュレータと複合エアフィルタを備え、幅広い空圧用途で一定の出力圧力を維持し、クリーンなエアフローを維持するのに最適です。
レギュレータとフィルタの組み合わせにより、液体や圧縮空気の流量を正確に制御できます。
また、フィルタは汚れや不純物の除去に役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。
RS Pro フィルタレギュレータには、 1/4 又は 1/8 ポートのねじ山の製品があり、 600 Nl/ 分の流量と最大 12 bar の調整に対応し、気圧を効率的かつ効果的に維持します。
特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です モジュール性 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 レギュレータは、圧力レギュレータとも呼ばれ、さまざまなプロセス制御機器の空気を調整し、安定した圧力源を維持するために使用される装置です。
圧力が高いと、入口からバルブチャンバに圧力がかかり、調整可能なノブがスプリングを作動させて力を発生させ、バルブが開きます。
これにより、必要な圧力が維持され、調整されるまでバルブが閉じられるピストンに圧力がかかります。
フィルタの組み合わせにより、調整対象の空気や液体をろ過して洗浄することができ、空圧装置の寿命を延ばすことができます。
フィルタレギュレータは、さまざまな装置や空圧機器で使用されています。
一般的に、次のような場所で使用されています。
産業オートメーション 医療用 歯科 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 流量はどれくらいですか? RS Pro フィルタレギュレータは、流量が 600 Nl/ 分です RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
ポートの接続 = G 1/8
最高使用圧力 = 12バール
ドレインタイプ = 手動, 半自動
フィルターサイズ = 20μm
圧力ゲージポート = G 1/8
圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチ
ポート接続ネジサイズ = 1/8インチ
ポート接続ネジ規格 = G
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09586048197-7904
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする