曜日別特売

FRL RS PRO T 100シリーズ

FRL RS PRO T 100シリーズ - RS PRO

RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 4300 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。
レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。
さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。
RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。
特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。
フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。
FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。
空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 89.5 cm3 サイズのボウルを備えています。
推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
ポートの接続 = G 3/4
ドレインタイプ = 手動, 半自動
メーカーシリーズ = T 100
フィルターサイズ = 20μm
圧力ゲージポートサイズ = G 1/8
最低使用圧力 = 0バール
ポート接続ネジサイズ = 3/4インチ
ポート接続ネジ規格 = G
最高使用圧力 = 12バール
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09586118197-7911
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする