金属棒 RS PRO 角棒
ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。
RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。
形から選べる早見表はこちら(PDF)
- 仕様
- フォーム = 角棒
材料 = アルミ
長さ = 24インチ
幅 = 1インチ
材質グレード = HE30
高さ = 1インチ
熱伝導率 = 180W/mK
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1個)
金属素材 の新着商品
カテゴリ