曜日別特売

アルミフラットバー

アルミフラットバー - アルインコアルミフラットバー - アルインコアルミフラットバー - アルインコアルミフラットバー - アルインコ

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途
構造材
下地
見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具に。
材質
アルミ(A6063S-T5)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
12
厚さ(mm)
3
内容量
1箱(10本)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FD203S1 0434169204341692FD203S1849-4850シルバ-ツヤ消
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
FD203B1 0434243704342437FD203B1849-4847ブロンズツヤ消
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする